No hay productos en el carrito.
Ratchet extendible de 3/4’’ con 4 posición para diferentes
longitudes.
No se pudo obtener el video del producto.
- Maquinaria pesada.
- Mulas y camiones.
- Trabajos en estructuras de ajuste y ensamble.
- Cuadrante: 3/4’’
- Extensión: desde 28’’ hasta 40’’ (700 hasta 1.000 mm)
- Cabeza CR-V con acabado cromado.
- Material mango: Acero al carbón.
- Piñon de 48 dientes.
- Torque máximo: 1.575 lb.ft (2.150 Nm)
- 4 posiciones de longitud ajustable: 700, 800, 900 y 1.000 mm
- Sistema de cabeza de ratchet intercambiable, para reemplazar
por cuadrante de 3/4’’.
restricciones_uso | <ul> <li>En uso con ratchet, no sobrepasar el torque máximo para evitar<br />dañar el piñón y sistema de ratchet.</li> <li>No utilizar extensiones o barras adicionales para aumentar el<br />torque.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Cabeza intercambiable para usar como<br />ratchet o mango de fuerza.</li> <li>Longitud regulable.</li> <li>Alta capacidad de torque.</li> <li>Acabado cromo vanadio, resistente a la<br />corrosión.</li> </ul> |
informacion_adicional | <ul> <li>Sistema de cabeza de ratchet intercambiable, para reemplazar<br />por cuadrante de 3/4’’y utilizar como mango de fuerza.</li> <li>Material del cuerpo cuadrante 3/4’’: Acero cromo Vanadio con<br />acabado cromado.</li> <li>Material del cuadrante: Acero Cromo molibdeno con acabado<br />negro.</li> <li>El cuadrante para mango de fuerza se vende por separado.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Descripción</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">RATCHET EXTENDIBLE DE 3/4’’</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">0712034 001</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">CABEZA INTERCAMBIABLE DE 3 /4’’</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">0712130 334</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712130334
CAB INTERCAMB DE 3 /4IN
$339,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Disco de diamante de construcción segmentado
DISC DE DIA CONCRETO 350X2.8X25.4
$1,180,993REF: 0668-111-351-E
Añadir al carrito -
-
Acoplamiento rápido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MACHO BRONC LATON
$75,959REF: 0699-111-4
Añadir al carrito -
Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 38
$617,546El precio original era: $617,546.$269,899El precio actual es: $269,899.REF: 1899301380
Añadir al carrito -
-
-
-
-