No hay productos en el carrito.
metal
- Brocas
- metal
- Broca escalonada
- espiral
- Broca escalonada helicoidal HSS Performance
- común
- Set de Brocas escalonadas helicoidal HSS Performance
- Broca helicoidal
- metal
- Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
- 118 grados
- Broca pulgadas
- surtido/set
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.
- Caja de brocas espirales HSS tipo RN
- 19 piezas
- Procesamiento de materiales
- Promociones Mensuales
- Promociones Quincenales
CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 21PCS 1/16”- 3/8”
REF: 0617-040-001
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
SET BROCA ESCALONAD HSS 4-12/4-20/4-30
REF: 0694-027-1
Para realizar perforaciones libres de rebabas y vibraciones, de varios diámetros con la misma broca y ampliar o aumentar orificios ya existentes en chapas finas y en tubos.
BROCA HSS 13,00 MM DIN 338
$78,622REF: 0617-001-300
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 12,50 MM DIN 338
$75,527REF: 0617-001-250
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 11,50 MM DIN 338
$56,927REF: 0617-001-150
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 10,00 MM DIN 338
$41,135REF: 0617-001-000
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante
CONJUNTO 29 BROCAS HSCO PULGADAS (1/16-1/2)
$1,215,209REF: 0617-440-004
Broca de Acero Rápido con Cobalto – HSCo (M35) completamente rectificado